• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slagboremaskine SB2E850R

Art.-nr.: 075610 SB2E850R
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse SB2E850R
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 850 W
Maks. moment 56 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.000 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 3.200 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 40 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 20 mm
Vægt 2,8 kg
Maks. vibration iht. EN 13,7 m/s2
egnet til materiale Murværk; Beton; Sten; Stål
Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075610 SB2E850R
EAN/GTIN 4002395294152
Producentnummer 4935447360

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld slagboremaskine med
  • Højre- / venstreløb.
  • Sikkerhedskobling.
  • FIXTEC hurtigspændepatron i metal.
  • 2-trins planetgear af hensyn til et højt drejningsmoment og optimal tilpasning til materialet.
Kompakt og kraftfuld 850-W-slagboremaskine.

Fordel:

FIXTEC hurtigspændepatron i metal.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron i metal 1,5 − 13 mm, ekstrahåndtag, boredybdeanslag, transportkuffert.

Bemærk:

Passende borepatron finder du under gruppe 34.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven