Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-borehammer GBH1821

Art.-nr.: 075515 GBH1821

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GBH 18V-21
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 1.800 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 21 mm
Maks. slagtal 5.100 min-1
Slagenergi 2 J
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt inklusive akku 5,5 kg
Vægt uden batteri 2,4 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075515 GBH1821
EAN/GTIN 4059952528113
Producentnummer 0611911102

Betegnelse

Udførelse:

18-V-batteri-borehammer med SDS-plus-værktøjsholder og børsteløs motor.
  • Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.

Leveringsomfang:

Akku-borehammer GBH 18V-21 Professional, 2 × 18V / 4,0 Ah akku, lader GAL 18V-40, L-Boxx.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven