• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Bits serie 0, bitholder, sæt 26 stk.

Art.-nr.: AEM.J2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AEM.J2
EAN/GTIN 3148515003585
Producentnummer AEM.J2
L-nummer L60130 2620

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tager skruetrækkerbits serie 0 - drev 4 mm
  • Design: blad bruneret

Egenskab:

  • H [mm]: 31
  • B [mm]: 130
  • L [mm]: 205
  • [g]: 340

Leveringsomfang:

  • Bitholder: AEM.M
  • Bits serie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4 - 4,5 mm
  • Bits serie EP.0: PH00 - PH0
  • Bits serie EH.0: 1,5 - 2 - 2 - 2,5 mm
  • Bits serie ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bits serie EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Adapter til stikdåser: ECR.0
  • Stikdåser 1/4″ serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 5,5 - 7 mm