{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V | |
Producentbetegnelse | GSR 12V-35 FC | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | 2-polet motor | |
Maks. moment, blød | 20 Nm | |
Maks. moment, hård | 35 Nm | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 32 mm | |
Vægt | 0,8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <1,9 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | med udskiftelig borepatron, 12V | |
USP2 | med 2 batterier, i L-Boxx |
Artikelnummer | 070242 GSR1235FCF | |
EAN/GTIN | 3165140936910 | |
Producentnummer | 06019H3000 |