{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Apparater, længde | 386 mm | |
Apparater, bredde | 355 mm | |
Apparathøjde | 320 mm | |
Længde, indsætningskar | 267 mm | |
Bredde, indsætningskar | 241 mm | |
Rengøringskumme, længde | 330 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 300 mm | |
Rengøringskumme, højde | 200 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 18 l | |
Nominelt indhold | 12,9 l | |
Varmeeffekt | 800 W | |
Ultralyds-toppræstation | 800 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 1.000 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej | |
Vægt | 8,7 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082924 18 | |
Producentnummer | 102121 + 101620 |