• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Akku lithium-ion, 5,0 Ah, Akku-type, akku-spænding: FE14V

Art.-nr.: 073838 FE14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type, akku-spænding (V) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 14,4 V
Passer til Fein 14V apparater
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073838 FE14
EAN/GTIN 4014586882741
Producentnummer 92604172020

Betegnelse

Udførelse:

Li-ion-batteri med ladestandsindikator og FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning. 100 % kompatibel med alle FEIN 12 V batteriværktøjer samt 18 V batteriværktøjer med MultiVolt-interface.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven