Udførelse:
Batteridrevet bore-/skruemaskine- Til præcise bore- og skrueresultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Højstrømskompatible lithium-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og kapacitetsindikator.
Effektiv 12 V batteriskruemaskine med kulfri motor, 4-trins-gear og aftagelig borepatron.- Kulfri FEIN PowerDrive-motor, effektiv med lavt vedligeholdelsesbehov og maksimal effektivitet og levetid.
- QuickIN-hurtigskiftesystem.
- Aftagelig borepatron i udført helt i metal og med fremragende belastningsevne under de hårdeste forhold.
- Optimal skærehastighed til enhver bordiameter takket være 4-trins-gear helt i metal.
- Boring 6 mm i metal i 4. gear med 2 500 o/min.
- Kraftfuld gevindskæring i 1. gear.
- Optimale omdrejningstal til selvborende skruer, trinbor eller til gevindskæring.
- Kompakt 150 mm længde (uden borepatron).
- FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.
- Børsteløs EC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov og 30 % højere virkningsgrad sammenlignet med DC-motorer og højere omdrejningstalstabilitet.
- Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
- Patenteret 4-trins gearkasse med direkte tilkobling af hensyn til kraftfuld skruning, boring med optimalt tilpasset omdrejningstal og til gevindskæring.
Mekanisk momentfrakobling, kan indstilles i 20 trin, ekstra boretrin.
Omfattende sæt til boring, gevindboring og skruearbejde i metal.
Profi-snittapsæt ideelt til metalbearbejdning.
- QuickIN bitholder (1/4 tommer) med praktisk enhåndsbetjening og kraftig Neodym-magnet.
- QuickIN spiraltapadapter med 2 spændepatroner til skaftdiametre 4,5 og 6 mm til skæring af gevindstørrelser M4 / M5 / M6 / M8.
- QuickIN top-adapter til optagelse af slagtoppe med 1/2 tommer in firkantholder.
Mekanisk momentfrakobling, kan indstilles i 20 trin, ekstra boretrin.
Leveringsomfang:
2 x 12 V / 2,5 Ah litium-ion-batteri, borepatron, lader, bælteclips, transportkuffert.
Inkl. 1/4 tomme QuickIN-bitholder, QuickIN-spiraltapadapter med 2 spændepatroner 4,5 og 6 mm, 1/2 tomme QuickIN-firkantholder
Bemærk:
Passende startsæt (bestående af reservebatteri og lader) finder du under nr.
073832 str. 9260431701.