Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fein Akku-Bohrschrauber 12V, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, geeignet für Holz und Stahl, Typ 71161062

Artikel-Nr.: 070204 71161062
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 12 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V
Herstellerbezeichnung ASCM 12QC
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkukapazität 2,5 Ah
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment weich 20 Nm
maximales Drehmoment hart 40 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 700 min-1
maximale Drehzahl 3. Gang 1.400 min-1
maximale Drehzahl 4. Gang 2.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
Gewicht 1,3 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, geeignet für Holz und Stahl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070204 71161062
Herstellernummer 71161062000

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Hochstromfähige Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Kapazitätsanzeige.

Leistungsstarker 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.
  • Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, leistungsstark und wartungsfrei für maximale Effizienz und Lebensdauer.
  • QuickIN-Schnellwechselsystem.
  • Abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung für überragende Belastbarkeit unter härtesten Bedingungen.
  • Für jeden Bohrdurchmesser die optimale Schnittgeschwindigkeit dank 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
  • 6 mm in Metall im 4. Gang bei 2 500 U/min. bohren.
  • Kraftvoll im 1. Gang Gewinde schneiden.
  • Optimale Drehzahlen für selbstbohrende Schrauben, Stufenbohrer oder das Gewindeschneiden.
  • Kompakte 150 mm Länge (ohne Bohrfutter).
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad gegenüber DC-Motoren und hoher Drehzahlstabilität.
  • Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren.
  • Patentiertes 4-Gang-Getriebe mit Direktschaltung für kraftvolles Schrauben, Bohren mit optimal angepasster Drehzahl und zum Gewindeschneiden.

Mechanische Drehmomentabschaltung, in 20 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.
Mechanische Drehmomentabschaltung, in 20 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.
Umfangreiches Set zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in Metall. Profi-Gewindebohr-Set ideal für die Metallbearbeitung.
  • QuickIN Bithalter (1/4 Zoll) mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet.
  • QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8.
  • QuickIN Stecknuss-Adapter zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2 Zoll in Vierkantaufnahme.

Lieferumfang:

Inkl. QuickIN 1/4 Zoll Bithalter, QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen 4,5 und 6 mm, QuickIN 1/2 Zoll Vierkant-Aufnahme
2 x 12V / 2,5 Ah Li-Ionen-Akku, Bohrfutter , Ladegerät, Gürtel-Clip, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Starter-Sets (bestehend aus Ersatzakku und Ladegerät) finden Sie unter Nr. 073832 Gr. 9260431701.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript