Easyfix-værktøjsholder dobbelt 45° 75 mm

Art.-nr.: 955525 75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    44,10  DKK / styk
  • fra 5 styk
    36,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
600 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttebredde 20,5 mm
Nyttedybde 75 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955525 75
EAN/GTIN 4062406195335

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.