Easyfix verktygshållare dubbel 45° 75 mm

Article no.: 955525 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  74,41 / st.
  • from 5 st.
    NOK  61,95 / st.
on request
På lager
563 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
invändig bredd 20,5 mm
effektivt djup 75 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Dubbelhake 45°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955525 75
EAN / GTIN 4062406195335

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.