Redningstegn Foreløbigt evakueringspunkt 01400

Art.-nr.: 099333 01400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Aluminium
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 400 mm
Højde 200 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099333 01400
EAN/GTIN 4061466019513
Producentnummer A110.00.397

Betegnelse

Norm:

ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven