Redningsskilte, ny standard Redningsvej nedad mod højre 12300

Art.-nr.: 099345 12300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Hård PVC kunststof
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Luminans efter 10 minutter 0,15
Luminans efter 60 minutter 0,022
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 300 mm
Højde 150 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099345 12300
EAN/GTIN 4061466103984
Producentnummer KI152.00.311

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den nye standard (fra marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den gamle standard i e-shoppen.