Huddesinfektionsmiddel InstantFOAM® Complete 1000B ml

Art.-nr.: 095425 1000B
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    311,48  DKK / styk
  • fra 3 styk
    259,55  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
  • Hånddesinfektion: Hånddesinfektion uden vand
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Deb InstantFOAM®
Hånddesinfektion Hånddesinfektion uden vand
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
passer til dispenser B
Indhold 1.000 ml
Emballage patron
Produkttype Huddesinfektion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 095425 1000B
EAN/GTIN 5010424014663
Producentnummer IFS1000ML

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt skumdesinfektionsmiddel til hænderne med bredspektret virkning på alkoholbasis. Skummer med det samme – ingen dryp eller sprøjt. Kimreduktion 99,999 %. Anvendelse: Til hygiejnefølsomme områder og ved hyppig tilsmudsning af hænderne. Beskaffenhed: Alkoholisk gel, uparfumeret, uden farvestoffer, mod udtørring af huden, HACCP-konform.

Advarsel:

Vær forsigtig ved anvendelse af biocider. Læs altid etiketter og produktinformationer før brug.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.
Baktericid, virucid, levurocid, mykobaktericid. VAH-registreret. Anvend hånddesinfektionsmiddel forsigtigt. Læs altid etiketter og produktinformationer før brug.