{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 2.252 mm | |
Bredde | 350 mm | |
Dybde | 741 mm | |
Flydetryk | 2 bar - 6 bar | |
Flydetryk | 29 psi | |
Gennemstrømningsværdi, nødbruser | 76 l/min | |
Gennemstrømningsværdi, øjen-/ansigtsbruser | 12 l/min | |
BSP tilslutningsgevind | 1.1/4 tommer | |
Monteringssituation | gulvmonteret | |
Anvendelsesområde | Indvendig | |
Produkttype | Nødbruser |
Artikelnummer | 984160 1 | |
EAN/GTIN | 662641922402 |