Udførelse:
nyt katalognummer: 7100166721
Passer til mange af de mest populære beskyttelseshjelme. Den installerede QR-skinne (Quick Release) gør det nemt at fjerne svejsevisiret til andet arbejde end svejsning, uden at du behøver at fjerne beskyttelseshjelmen.
100 % kompatibel med alle Speedglas 9100-svejsefiltre, inklusive det nye 9100XXi-filter.
Beskrivelse:
3M™ Speedglas™ svejsehjelm 9100QR, 582600 er kompatibel med alle Speedglas svejsefiltre i serie 9100, herunder 9100XXi-filter. Vores hjelm har en quick release-skinne, der kan fastgøres til din egen sikkerhedshjelm.
Egenskab:
Nyt katalognummer: 7100166721
Passer til mange af de mest populære beskyttelseshjelme. Den installerede QR-skinne (Quick Release) giver dig mulighed for nemt at fjerne svejsevisiret til andet arbejde end svejsning, uden at du behøver at fjerne beskyttelseshjelmen.
100% kompatibel med alle Speedglas 9100 svejsefiltre, herunder det nye 9100XXi filter.
Bemærk:
Use for welding applications