• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

3M™ Speedglas™ 9100-QR svejsemaske med 9100XX ADF, 58 36 25

Art.-nr.: 7100166718
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100166718
EAN/GTIN 04046719868483
Producentnummer 7100166718
L-nummer L01140 175

Betegnelse

Udførelse:

nyt katalognummer: 7100166718
3M™ Speedglas™ QR-systemet (Qucik Release) kan fastgøres til en lang række industrielle sikkerhedshjelme, der almindeligvis anvendes i industrien. QR-systemet gør det muligt hurtigt at fastgøre eller afmontere en 3M™ Speedglas™ svejsemaske på beskyttelseshjelmen.
Speedglas™ 9100XX svejsefilter: variable beskyttelses- og mørkeklasse 5,8,9-13 til de fleste, gägigen svejseprocedurer.
Hvert mørkeniveau kan også indstilles som et fast niveau (permanent, f.eks. farvetone 3 til slibeopgaver).
Forsinkelsesfunktionen giver brugeren mulighed for frit at justere lysningstiden (fra mørk til lys).

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ svejsehjelm 9100-QR, 583625 omfatter det automatisk mørklægningsfilter og leveres sammen med 3M™ sikkerhedshjelm H-701.

Egenskab:

Nyt katalognummer: 7100166718
3M™ Speedglas™ QR-systemet (Qucik Release) kan monteres på en lang række industrielle sikkerhedshjelme. QR-systemet gør det muligt hurtigt at fastgøre eller afmontere en 3M™ Speedglas™ svejsemaske på arbejdshjelmen.
Speedglas™ 9100XX svejsefilter: variable beskyttelses- og mørkhedsniveauer 5,8,9-13 for de mest almindelige svejseprocesser.
Hvert mørk niveau kan også indstilles som et fast niveau (permanent f.eks. nuance 3 til slibning).
Forsinkelsesfunktionen giver brugeren mulighed for frit at indstille lysningstiden (fra mørk til lys).
Følsomheden af lysbuedetektering kan bestemmes af brugeren for at opnå pålidelig omskiftning i alle anvendte svejseprocesser
Komfortmusen til punktsvejsning (niveau 5) hjælper med at minimere øjenbelastning under længerevarende punktsvejsning
3M™ H-700 beskyttelseshjelm er en robust og let industrisikkerhedshjelm. Den lave profil bidrager til stabilitet og en sikker pasform på hovedet.
Kort skygge for frit udsyn opad. Der findes et omfattende tilbehør, f.eks. integrerede beskyttelsesbriller, hagerem (2-punkts), høreværn osv.
Med QR-skinnen fastgjort til hjelmen kan den automatiske svejsemaske tages af hjelmen i ét enkelt trin. Det betyder, at hjelmen kan blive siddende på hovedet, selv uden den automatiske svejsemaske.

Bemærk:

Use for welding applications