Udførelse:
100 % kompatibel med alle 3M Speedglas 9100 automatiske svejsefiltre (størrelse V, X og XX).
Buet, klart beskyttelsesvisir (17x10 cm) med fremragende udsyn opad, nedad og til siderne. Mekanisk modstandsdygtighed i henhold til EN 166:B:T. B = Beskyttelse mod hurtigt flyvende partikler med medium anslagsenergi (120 m/s). T = Ekstreme temperaturer fra -5 °C til +55 °C.
Sidevinduer: filtre på beskyttelsesniveau 5 udvider det perifere synsfelt.
Hovedskallen er fremstillet af varmebestandigt polycarbonat og overholder den gældende EN 379-standard for industrielle sikkerhedshjelme. Eventuelt kan et aluminiumsstof reflektere varmt sollys og svejsevarme.
Beskrivelse:
3M™ Speedglas™ 9100 MP automatisk svejsemaske med sikkerhedshjelm og åndedrætsværn Vi præsenterer: 3M Speedglas 9100 MP (Multi- Protection) svejsemaske med FlexView-funktion, arbejdshjelm og åndedrætsværnssystem! I vores nye svejsemaske har vi problemfrit kombineret fem svejsebeskyttelsesfunktioner: Hoved, øjne, ansigt, åndedrætsveje og hørelse beskyttes sikkert af det unikke, komfortable og brugervenlige system. Speedglas 9100 MP svejsemaske: det kompromisløse, alt-i-én-svejsebeskyttelsessystem til krævende arbejdsmiljøer.
Egenskab:
100% kompatibel med alle 3M Speedglas 9100 automatiske svejsefiltre (størrelser V, X og XX).
Buet, klart beskyttelsesvisir (17x10 cm) med fremragende synlighed opad, nedad og til siderne. Mekanisk modstandsdygtighed i henhold til EN 166:B:T. B = Beskyttelse mod hurtigt flyvende partikler med middelstor anslagsenergi (120 m/s). T = Ekstreme temperaturer fra -5 °C til +55 °C.
Sidevinduer: Niveau 5-filtre udvider det perifere synsfelt.
Hovedskallen er fremstillet af varmebestandigt polycarbonat og overholder den gældende EN 379-standard for industrielle sikkerhedshjelme. Valgfrit aluminiumsnet reflekterer varmt sollys og svedvarme.
Bemærk:
Use for welding applications