3M™ First Base™ 3 bump caps

Art.-nr.: 7100232362
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100232362
EAN/GTIN 04054596833500
Producentnummer 7100232362

Betegnelse

Udførelse:

Beskytter substrater mod lette påvirkninger mod stationære genstande
Giver stødbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med EN 812:A1
Patenteret skaldesign giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser
Valg af forskellige designs, stoffer, skjoldlængder og farver
Det meste af sortimentet kan broderes med et individuelt logo som ekstraudstyr

Beskrivelse:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps giver industriel hovedbeskyttelse i henhold til EN812:A1. De fås i en række forskellige modeller med forskellige længder, stoffer og farver. Disse bump caps har en ABS skal, der er ergonomisk designet til komfort.

Egenskab:

Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1
Patenteret skaldesign giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser
Forskellige designs, stoffer, visirlængder og farver at vælge imellem
Det meste af sortimentet kan eventuelt broderes med et individuelt logo

Bemærk:

Lette industrielle applikationer, generel fremstilling