Udførelse:
Produktfarve: Hi Viz Green/Black
Beskrivelse:
3M™ PELTOR™ X4 høreværn tilbyder perfekt PELTOR-standard kombineret med et attraktivt og enkelt design. X4-hjelmkapslen har grøn-sorte kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 32 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X4-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. Tætningsringe af patenteret, innovativt skum sikrer også en yderst effektiv beskyttelse. Optimal dæmpning sikres også af de innovative dæmpningspuder og mellemringe i kapslerne. PELTOR™ X4 høreværn med hjelmfastgørelse har et smalt kapseldesign. 3M™ PELTOR™ X4 høreværn anvendes til høj støjbelastning, f.eks. inden for metalbearbejdning, sværindustri, bilindustrien, bygge- og anlægsbranchen, tekstilproduktion, trykkerier og træbearbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Bemærk:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels