Udførelse:
Erstatningsdel til 3M™ Peltor™ G2000 sikkerhedshjelme.
Ratchet justeringssystem med hurtig og sikker størrelsesjustering uden at skulle fjerne hjelmen fra hovedet
Det nemme snap-in-design giver den samme komfort og ubesværede justerbarhed som det originale system.
3M tilbyder pålidelige hoved- og ansigtsbeskyttelsesprodukter, der opfylder de lovbestemte krav til ydeevne og sikkerhed.
Egnet til brug med alle 3M-hjelme
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Interior G2N med PVC-svejsebånd og firepunktsophæng er kompatibel med alle 3M™ Peltor™ beskyttelseshjelme. Det sikrer en sikker pasform og hygiejnisk brug af sikkerhedshjelmen. Desuden giver lukkesystemet med ratchet en hurtig og præcis justering af størrelsen. Det er nemt og hurtigt at montere foringen.
Egenskab:
Skraldejusteringssystem med hurtig og sikker størrelsesjustering uden at skulle fjerne hjelmen fra hovedet.
Takket være den enkle snap-in-indstilling forbliver komforten og den ubesværede justerbarhed fra det originale system uændret.
Bemærk:
Construction, Agriculture, Foundry, Utilities