Udførelse:
Produktets farve: hvid
Beskrivelse:
3M™ beskyttelseshjelm, G3000NUV-R-VI er vores hvide beskyttelseshjelm med ventilationshuller fordelt over et stort område, Scotchlite™ reflekterende materiale og et svedbånd af plast for at give komfort. Den har ophæng med ratlås, et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Scotchlite™ reflekterende materiale øger synligheden og sikkerheden under dårlige lysforhold
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug