Udførelse:
Mærke: 3M™
Produktets farve: grøn
Meget høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Tæt pasform;Hygiejnisk;Nem påsætning af andre personlige værnemidler
Komfortabel og behagelig
ETIM klasse 8.0: EC002100
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30CUG-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er grøn i farven og har en hovedbøjle med pinnlock-lukkesystem og PVC-svejsebånd. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.
Egenskab:
Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Let afrundet design forhindrer indvikling i kabler eller grene.
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område og sikrer bedre bærekomfort ved at maksimere luftstrømmen.
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Den korte skærm giver bedre synlighed opad
Bemærk:
Byggeri, landbrug