Udførelse:
Visir af forgyldt polycarbonat
Ansigtsskærm beskytter mod IR og stænk af smeltet metal
Kompatibel med 3M™ V5-ansigtsskærmsystemet til fastgørelse til 3M™ G3000 eller G22-sikkerhedshjelm
Ansigtsskjoldet kombineres hurtigt og nemt med ansigtsskjoldholderen ved at klikke det på plads
Fladt ansigtsskærm
Beskrivelse:
3M™ Faceshield, 5XG-IR5 er vores optiske klasse 1, guldbelagte, varmereflekterende (IR), flade polycarbonatansigtsskærm med antiridsebelægning. Det er kompatibelt med 3M™ V5-HH Faceshield System til montering på 3M™ Hard Hat Series G3501.
Egenskab:
Guldbelagt polycarbonat-visir
Ansigtsskærm beskytter mod IR og stænk fra smeltet metal
Kompatibel med 3M™ V5-ansigtsskærmsystemet til fastgørelse til en 3M™ G3000 eller G22-hjelm
Guld reflekterende og ridsefast belægning
Optisk klasse 1 visir, lav slagbeskyttelse, B
Bemærk:
Use with 3M™ Hard Hats Series G3501