3M™ PELTOR™ PTT-adapter til ICOM™ ICF34 / ICF44, FL5064

Art.-nr.: 7000039662
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bøjlehøreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000039662
EAN/GTIN 07318640045736
Producentnummer 7000039662

Betegnelse

Udførelse:

Produktfarve: Hi-Viz
Nem at bruge med handsker
Klemmen kan drejes 360 grader
Kan fastgøres til bælte eller skulder
Til brug med ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87-radioer.

Beskrivelse:

PTT-adapter til Kenwood, 2-polet

Egenskab:

PTT-adapter til radiokommunikation
Let at bruge med handsker
Klemmen kan drejes 360 grader
Kan fastgøres til bælte eller skulder
Til brug med ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F51/F60/F61/M87-radioer.