Udførelse:
Headset med høj dæmpning giver god beskyttelse mod impulsstøj
Vandtæt bommikrofon (beskyttelsesklasse IP68)
Højeste isoleringsværdi på markedet
Robust konstruktion, nem vedligeholdelse
Designet til brug under ekstreme militære forhold, til brug med 3M PELTOR PTT-adaptere eller direkte tilslutning til et intercom-system
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ CH-5 kommunikationsheadset er headsettet med den højeste dæmpningsværdi på markedet. 3M™ PELTOR™ CH-5 kommunikationsheadsettet har en dæmpningsværdi (SNR) på 37 dB og giver en meget god beskyttelse mod impulsstøj. 3M™ PELTOR™ CH-5 kommunikationsheadsettet har en nyudviklet vandtæt bommikrofon med forbedret ekstern støjreduktion og er også kompatibelt med 3M™ PELTOR™-adaptere i standardversion. Det intelligente design giver mulighed for nem og hurtig vedligeholdelse og pleje, selv i marken. Anvendelsesområde: Industrielt og militært område med meget høje støjområder.
Egenskab:
Et af de højeste isoleringsniveauer - 37 dB
Vandtæt, IP68-klassificeret mikrofon med forbedret støjreduktion.
Robust design gør det nemt at vedligeholde - selv i marken
Kompatibel med eksisterende 3M™ PELTOR™-adaptere.
3M™ PELTOR™-kabel med J11-stik.
Hovedbøjle model
Bemærk:
Ideel til brug i militæret, maskinrum eller andre miljøer med høj støj, herunder impulsstøj.