• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Høreværn uvex K Junior grøn SNR 29 dB

Art.-nr.: 2600011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2600011
EAN/GTIN 4031101702445
Producentnummer 2600011
L-nummer L01660 64

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Høreværn
  • Produktnavn: uvex K Junior
  • Produkttype: Høreværn
  • Materiale Høreværn: Acrylonitrilbutadienstyren-copolymer (ABS)
  • Farve (filter): grøn
  • Materialekapselpude: polyethylen (PE)/skum
  • Udførelse: med beslag
  • H-værdi (højfrekvent lyddæmpning): 34 dB
  • M-værdi (mellemfrekvent lyddæmpning): 26 dB
  • L-værdi (lavfrekvent lyddæmpning): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Genbrug: Genanvendelig (R)