Høreværn uvex K Junior blå SNR 29 dB

Art.-nr.: 2600010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2600010
EAN/GTIN 4031101702438
Producentnummer 2600010
L-nummer L01660 136

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Høreværn
  • Produktnavn: uvex K Junior
  • Produkttype: Høreværn
  • Materiale Høreværn: Acrylonitrilbutadienstyren-copolymer (ABS)
  • Farve (filter): blå
  • Materialekapselpude: polyethylen (PE)/skum
  • Udførelse: med bøjle
  • H-værdi (højfrekvent lyddæmpning): 34 dB
  • M-værdi (mellemfrekvent lyddæmpning): 26 dB
  • L-værdi (lavfrekvent lyddæmpning): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Genbrug: Genanvendelig (R)