• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ høreværn X3P3E

Art.-nr.: 7100095553
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100095553
EAN/GTIN 04054596135475
Producentnummer 7100095553
L-nummer L01110 492

Betegnelse

Udførelse:

Nyt design giver nye fordele, herunder mere komfort og bedre beskyttelse
Let på/af: Kapsler kan nemt sættes på og tages af uden besvær
Elektrisk isolering: velegnet til en lang række anvendelser
Kraftige fastgørelsesarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætsiddende pasform: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ X3 høreværnet tilbyder perfekt PELTOR-standard kombineret med et attraktivt og enkelt design. X3-hjelmkapslen har røde og sorte kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 32 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X3-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. De innovative mellemringe i kapslerne sikrer også en optimal dæmpning. PELTOR™ X3 høreværn med hjelmfastgørelse har et bredt kapseldesign. 3M™ PELTOR™ X4 høreværn anvendes til høj støjbelastning, f.eks. inden for metalbearbejdning, sværindustri, bilindustrien, bygge- og anlægsbranchen, tekstilproduktion, trykkerier og træbearbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Det nye design giver nye fordele, herunder mere komfort og bedre beskyttelse
Kraftige monteringsarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætningstilpasning: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Praktisk opbevaring: høreværnet kan opbevares med kapslerne klikket på og af
Bredt udvalg af forskellige dæmpninger: fra 26 dB SNR til 36 dB SNR
ABS plastskaller: stive, robuste og slagfaste
Brede, bløde skumpuder: giver komfort og effektiv forsegling
Beskyttelse mod støj
Dielektrisk isoleret
Udskiftelige ørepuder og isolerende indsatser (hygiejnesæt)
Fås som pandebånd
Arbejde effektivt og virkningsfuldt
Lave vedligeholdelsesomkostninger, nem vedligeholdelse

Bemærk:

Generel industri