Udførelse:
På trods af de største kapsler er høreværnene relativt lette og tilbyder fremragende balance og den bedste bærekomfort
Let på/af: Kapsler kan nemt sættes på og tages af uden besvær
Elektrisk isolering: velegnet til en lang række anvendelser
Kraftige fastgørelsesarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætsiddende pasform: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Beskrivelse:
3M™ PELTOR™ X5-øretelefoner tilbyder perfekt PELTOR-standard og kombinerer et attraktivt design med særlig høj beskyttelsesydelse. X5-hjelmkapslen har sorte kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 36 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X5-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. Tætningsringe af patenteret, innovativt skum sikrer også en yderst effektiv beskyttelse. Optimal dæmpning sikres også af de innovative dæmpningspuder og mellemringe i kapslerne. PELTOR™ X5 høreværn med hjelmfastgørelse har et bredt kapseldesign. 3M™ PELTOR™ X5 høreværn anvendes til høj støjbelastning, f.eks. inden for metalbearbejdning, sværindustri, bilindustrien, bygge- og anlægsbranchen, tekstilproduktion, trykkerier og træbearbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
På trods af de største kapsler er høreværnene relativt lette og giver en fremragende balance og komfort
Kraftige monteringsarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætningstilpasning: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Praktisk opbevaring: høreværnet kan opbevares med kapslerne klikket på og af
Bredt udvalg af forskellige dæmpninger: fra 26 dB SNR til 36 dB SNR
ABS plastskaller: stive, robuste og slagfaste
Brede, bløde skumpuder: giver komfort og effektiv forsegling
Beskyttelse mod støj
Dielektrisk isoleret
Udskiftelige ørepuder og isolerende indsatser (hygiejnesæt)
Fås som pandebånd
Arbejde effektivt og virkningsfuldt
Lave vedligeholdelsesomkostninger, nem vedligeholdelse
Bemærk:
Generel industri