Udførelse:
Høj isolationsværdi;Fjederstålsbeslag med 2-punktsophæng;Variabelt justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver.
God beskyttelse ved høje lydstyrker;Passer perfekt til hovedet;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og dæmpningsevne uden behov for nyindkøb.
Høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform;Tæt pasform;Høj komfort;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
Hygiejnisk
Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Optime™ II høreværn er specielt udviklet til miljøer med høj støj og dæmper ekstremt effektivt selv ved ekstremt lave frekvenser. Model H520P3E1 i dielektrisk design uden synlige metaldele har en plug-in-fastgørelse til hjelme med 30 mm slids, der passer til alle Peltor™-hjelme undtagen G2000. Ørevarmeren har grønne kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 30 dB. Takket være det slanke kapseldesign garanterer Optime™ II en exceptionel komfort. For eksempel minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse og giver en behagelig fornemmelse af komfort, selv ved kontinuerlig brug. Ekstra ventilationskanaler på tætningsringene sikrer optimal varmeafledning. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og garanterer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning på samme tid. To-punktsophæng giver også et konstant lavt kontakttryk. Bøjlen er variabelt justerbar og tilpasser sig enhver hovedform. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ Optime™ II er områder med høj støjbelastning, f.eks. i sværindustri, cementproduktion, byggeindustrien, lufthavne, tekstilproduktion, trykkeriindustrien og landbruget. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Absorberer støjniveauet med op til 30 dB
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Model med P3E-hjelmtilbehør
Bemærk:
Velegnet til støjende, krævende miljøer med høj eksponering for industristøj som f.eks. lufthavne, byggepladser eller arbejdsområder i landbruget