Udførelse:
Høj isolationsværdi;Fjederstålsbeslag med 2-punktsophæng;Variabelt justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver.
God beskyttelse ved høje lydstyrker;Passer perfekt til hovedet;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og dæmpningsevne uden behov for nyindkøb.
Høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform;Tæt pasform;Høj komfort;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
Høj komfort
Hygiejnisk
Beskrivelse:
3M™ PELTOR™ OPTIME™ II høreværn er specielt designet til miljøer med høj støj og dæmper ekstremt effektivt selv ved ekstremt lave frekvenser. H520F-modellen har en foldbar hovedbøjle med grønne kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 31 dB. Takket være det slanke kapseldesign garanterer OPTIME™ II en exceptionel komfort. For eksempel minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse og giver en behagelig fornemmelse af komfort, selv ved kontinuerlig brug. Ekstra ventilationskanaler på tætningsringene sikrer optimal varmeafledning. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og garanterer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning på samme tid. Det flade hovedbånd og den to-punktsophæng af rustfrit stål giver også et konstant lavt kontakttryk. Hovedbøjlen er variabelt justerbar og tilpasser sig perfekt til enhver hovedform takket være den ergonomiske form. 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II kan anvendes hvor der er høj støjbelastning, f.eks. i den tunge industri, cementproduktion, byggeindustrien, lufthavne, tekstilproduktion, trykkeriindustrien og landbruget. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Absorberer støjniveauer med op til 31 dB
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Hovedbøjlen er polstret og indpakket for nem aftørring og kan foldes ned for nem opbevaring eller transport, når den ikke er i brug
Bemærk:
Velegnet til støjende, krævende miljøer med høj eksponering for industristøj som f.eks. lufthavne, byggepladser eller arbejdsområder i landbruget