• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Peltor™ Optime II™ høreværn H520AV

Art.-nr.: 7000038207
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000038207
EAN/GTIN 04046719360109
Producentnummer 7000038207
L-nummer L01110 182

Betegnelse

Udførelse:

Høj isolationsværdi;Fjederstålsbeslag med 2-punktsophæng;Variabelt justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver.
God beskyttelse ved høje lydstyrker;Passer perfekt til hovedet;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og dæmpningsevne uden behov for nyindkøb.
Høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform;Tæt pasform;Høj komfort;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
Hygiejnisk
Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ OPTIME™ II høreværn er specielt designet til miljøer med høj støj og dæmper ekstremt effektivt selv ved ekstremt lave frekvenser. H520AV-modellen med hovedbøjle har et hi-viz-design, der giver høj synlighed. Ørevarmerne har en dæmpningsværdi på SNR = 31 dB. Takket være det slanke kapseldesign garanterer OPTIME™ II en exceptionel komfort. For eksempel minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse og giver en behagelig fornemmelse af komfort, selv ved kontinuerlig brug. Ekstra ventilationskanaler på tætningsringene sikrer optimal varmeafledning. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og garanterer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning på samme tid. Det flade hovedbånd og den to-punktsophæng af rustfrit stål giver også et konstant lavt kontakttryk. Hovedbøjlen er variabelt justerbar og tilpasser sig perfekt til enhver hovedform takket være den ergonomiske form. 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II Hi-Viz anvendes overalt, hvor det er vigtigt med høj synlighed, f.eks. på byggepladser og i lufthavne. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Absorberer støjniveauer med op til 31 dB
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Advarselsfarven giver brugeren ekstra synlighed på farlige arbejdspladser som f.eks. lufthavne, boreplatforme, byggepladser og vejarbejder
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Hovedbøjlen er polstret og indpakket for nem aftørring
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning

Bemærk:

Velegnet til støjende, krævende miljøer med høj eksponering for industristøj, f.eks. lufthavne, byggepladser eller arbejdsområder i landbruget. Advarselsfarven giver brugeren ekstra synlighed på farlige arbejdspladser som f.eks. lufthavne, boreplatforme, byggepladser og vejarbejder