Udførelse:
Medium isoleringsværdi;Slank design;Fjederstålramme med 2-punktsophæng;Justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver
Letvægt;Perfekt tilpasning til hovedets form;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og isoleringsevne uden behov for nyindkøb.
Høj komfort og bedst mulig kompatibilitet med andre personlige værnemidler;Beskyttelse gennem sikker pasform af kapslen;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
Hygiejnisk
Maksimal frihøjde for øremuslingen
Beskrivelse:
3M™ PELTOR™ OPTIME™ I ørevarmere er særligt lette og en perfekt allround beskyttelse til mange områder. H510F-modellen med foldbart hovedbånd og gule kapsler er pladsbesparende at opbevare og nem at bære rundt på. Ørevarmerne har en dæmpningsværdi på SNR = 28 dB. Takket være den meget slanke profil kan OPTIME™ I kombineres perfekt med andet beskyttelsesudstyr og giver en høj bærekomfort. F.eks. minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse, hvilket gør OPTIME™ I ideel til både korte og lange brugsperioder. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og sikrer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning samtidig. Fjederstålbøjlen med topunktsophæng i rustfrit stål er også komfortabel og sikrer et konstant lavt kontakttryk. Rammen er variabelt justerbar og tilpasser sig enhver hovedform takket være den ergonomiske form. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I er moderat støjbelastning, f.eks. på værksteder, i metalforarbejdningsvirksomheder, finmekanik, i bygge- og anlægsindustrien, bilindustrien og i fritidsaktiviteter. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Reducerer støjniveauet med op til 28 dB
Det slanke design er let at kombinere med andet beskyttelsesudstyr
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Hovedbøjlen er polstret og indpakket for nem aftørring og kan foldes ned for nem opbevaring eller transport, når den ikke er i brug
Bemærk:
Til udendørs aktiviteter som græsslåning eller hækklipning
Håndværk
Gør-det-selv-arbejde/gartneri
Kortvarig/midlertidig eksponering for støj
Langvarig/permanent udsættelse for støj
Beskidte/støvede arbejdsmiljøer
Tilstedeværelse af forurenende stoffer