• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn H510B

Art.-nr.: 7000039618
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000039618
EAN/GTIN 04046719382293
Producentnummer 7000039618
L-nummer L01110 241

Betegnelse

Udførelse:

Medium isoleringsværdi;Slank design;Fjederstålramme med 2-punktsophæng;Justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver
Letvægt;Perfekt tilpasning til hovedets form;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og isoleringsevne uden behov for nyindkøb.
Høj komfort og bedst mulig kompatibilitet med andre personlige værnemidler;Beskyttelse gennem sikker pasform af kapslen;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform
Økonomisk

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn er særligt lette og en perfekt all-round beskyttelse til mange anvendelsesområder. H510B-modellen har et nakkebånd og gule kapsler med en dæmpningsværdi på SNR = 26 dB. Takket være den meget slanke profil kan Optime™ I kombineres perfekt med andet beskyttelsesudstyr og giver en høj bærekomfort. For eksempel minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse, hvilket gør Optime™ I ideel til både korte og lange brugsperioder. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og sikrer et særligt lavt kontakttryk, samtidig med at de giver en optimal tætning. Fjederstålbøjlen med topunktsophæng i rustfrit stål er også komfortabel og sikrer et konstant lavt kontakttryk. Håndtaget er variabelt justerbart og passer perfekt takket være sin ergonomiske form. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ Optime™ I er moderat støjbelastning, f.eks. på værksteder, metalforarbejdningsvirksomheder, finmekanik, i byggeindustrien, bilindustrien og fritidsaktiviteter. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Reducerer støjniveauet med op til 26 dB
Det slanke nakkebåndsdesign er let at kombinere med andet beskyttelsesudstyr
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Modellen med nakkebånd er velegnet til de brugere, der foretrækker et bånd over hovedet eller allerede bærer en række andre personlige værnemidler til hovedet eller ansigtet, som er mere kompatible med et nakkebånd.

Bemærk:

Til udendørs aktiviteter som græsslåning eller hækklipning