Nitrilhandsker, par MASTER PU 6

Art.-nr.: 094251 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.564 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master PU
Handskeegenskab Touchscreen-egnet
EN 388 2111X
Bæremateriale Nylon
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / sort
Handskestørrelse 6
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094251 6
EAN/GTIN 4067263202615

Betegnelse

Udførelse:

MASTER PU monteringshandske. Basismaterialet nylon i kombination med PU-belægningen giver ekstremt lette og fleksible slidegenskaber - som en ekstra hud. Takket være 18-gauge strikketeknologien opnås der også en fremragende føle- og fingerspidsfornemmelse. Touchscreen-kompatibel.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven