• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par KX-10 OBSIDIAN 10

Art.-nr.: 094319 10
Rabat
80,09 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside; Burrelukning
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KX
Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside; Burrelukning
EN 388: 2003 4542
EN 388 4X42C
Bæremateriale HPPE
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 255 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 10
Strikketeknologi 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094319 10
EAN/GTIN 6942542968667
Producentnummer KX-10 W. VELCRO/SZ.10

Betegnelse

Udførelse:

Med burrelås til at sidde perfekt og sikkert.
Tætsiddende og let skærebeskyttelseshandske i klasse 5 med en blandet belægning af polyurethan og nitril med god gribeevne.
  • Sømløst bærermateriale af HPPE med 18-gauge-strikketeknologi.
  • Forstærkning af tomlens inderside øger holdbarheden.
  • Elastiske strikmanchetter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "KX"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"