{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 96 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; DMF-fri | |
Pasform | meget god | |
EN 388 | 4343B | |
Bæremateriale | PEHD | |
Belægning | Nitril | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Farve | sort / grå | |
Materiale, belægning | Nitril | |
Handskestørrelse | 8 | |
Vægt | 37 g | |
Længde | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 skærestyrke | 3 | |
EN 388 rivestyrke | 4 | |
EN 388 perforationsstyrke | 3 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
silikonefri | ja | |
Åndbarhed | god | |
DMF-fri | ja | |
Føleevne | meget god | |
Gribeevne ved fugt | god | |
Gribeevne ved olie | meget god | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | B | |
Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094470 8 |