• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par K01-403RT

Art.-nr.: 094581
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 219,03  DKK
  • fra 12
    Fra 182,52  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
71 styk på lager
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Betegnelse

Udførelse:

Kyorene Pro Graphene-serien. Skærebeskyttelseshandsker med Kyorene Pro Graphene-garn uden tilsætning af glas- og rustfri stålfibre. Det innovative basismateriale har en bakteriostatisk effekt og regulerer temperaturen, så det føles behageligt at have det på. Lugtneutralisering for en vedvarende frisk lugt af handskerne.
Kyorene K01-403RT. Skærebeskyttelseshandske med skærebeskyttelsesniveau D og TPV-beskyttere på bagsiden af hånden til krævende aktiviteter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.