Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par CoreShield™ 26-0513B 11

Art.-nr.: 094524 11
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 13G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: F

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 10
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 13G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Producentbetegnelse CoreShield 26-0513B
EN 388 4X43F
Bæremateriale HPPE-basalt-metal-fibre
Belægning Nitril-mikroskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort
Vægt 64-96 g
Længde 220 mm - 270 mm
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse F
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094524 11
Producentnummer 26-0513B-11

Betegnelse

Udførelse:

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en utrolig god føleevne og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og åndbare mikroskumbelægning gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.
CoreShield™ 26-0513B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau F til aktiviteter med ekstremt høj snitfare. God brugerkomfort takket være HPPE-basismaterialet af basalt-metal-fibre.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til 18-gauge) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).