• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes CoreShield™ 26-0513B 11

Número de artículo: 094524 11
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 13G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: F

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 10
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto 13G
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Quality Dress CoreShield 26-0513B
EN 388 4X43F
Material de base Fibra metálica-fibra de basalto HPPE
Recubrimiento Microespuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro
Peso 64-96 g
Longitud 220 mm - 270 mm
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes F
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094524 11
Número del fabricante 26-0513B-11

Descripción

Ejecución:

Serie Honeywell CoreShield™. La innovadora serie de guantes protectores frente a cortes ofrece una excelente sensibilidad al tacto y una agradable movilidad de los dedos. Además, la serie destaca por su larga durabilidad y resistencia. Gracias al recubrimiento de microespuma elástico y transpirable, el guante garantiza una protección antideslizante excelente tanto en superficies aceitosas como secas.
CoreShield™ 26-0513B. Guante protector frente a cortes con nivel de protección contra cortes F para actividades con peligro de corte extremo. Buena comodidad de uso gracias al material de base de fibra metálica-fibra de basalto HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
La serie CoreShield™ está disponible en diferentes grosores de punto (de 10 a 18 Gauge) y recubrimientos (microespuma de nitrilo, Super Thin Nitril).