• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nitrilhandsker, par CoreShield™ 24-9518B 11

Art.-nr.: 094522 11
Rabat
114,43 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    60,79  DKK 114,43 DKK / par
  • fra 10 par
    50,66  DKK 95,36 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 10
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Producentbetegnelse CoreShield 24-9518B
EN 388 4X31D
Bæremateriale HPPE-specialstålfibre
Belægning Nitril-mikroskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort
Vægt 42-63 g
Længde 220 mm - 270 mm
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094522 11
EAN/GTIN 13603835667048
Producentnummer 24-9518B-11

Betegnelse

Udførelse:

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en utrolig god føleevne og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og åndbare mikroskumbelægning gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.
CoreShield™ 24-9518B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau D og 18-gauge-strikteknologi til præcist arbejde med høj snitfare. God brugerkomfort takket være HPPE-basismaterialet af specialstålfibre.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til 18-gauge) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).