Beskyttelseshandske uvex phynomic airLite C ESD str. 12

Art.-nr.: 6008412
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskestørrelse 12
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6008412
EAN/GTIN 4048612064054
Producentnummer 6008412

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex phynomic airLite C ESD
  • Produkttype: Skæringssikre handsker
  • Farve (filter): Sort/blå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Aqua polymer coating airLite
  • Størrelse: 12
  • Genbrug: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/Elastan/Kulstof

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven