{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskestørrelse | 11 | |
EN 374 | Type A (ABIKLP) | |
Kemikaliebestandighed | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materiale | Butyl | |
Bæremateriale | Butyl | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 0,5 mm | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 132 g | |
Kontaktvarme op til | 90 °C | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094762 11 | |
EAN/GTIN | 4048612043127 | |
Producentnummer | 6094911 |