{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Camapren® | |
Indhold | 10 | |
Handskeegenskab | DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Producentbetegnelse | Camapren 722 | |
Handskestørrelse | 11 | |
EN 374 | Type A (AKLMOT) | |
Kemikaliebestandighed | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiale | Latex | |
Bæremateriale | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 300 mm | |
Tykkelse | 0,6 mm | |
Farve | rød | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 133 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 0 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094777 11 | |
EAN/GTIN | 4008198772217 | |
Producentnummer | 722 11 |