{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebestandighed | KPT | |
Materiale | Nitril | |
elektrostatisk egenskab | 0,1 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Beskyttelsesklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Tykkelse | 0,11 mm | |
Længde | 250 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 809 g | |
Farve | blå | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 7 | |
Godstykkelse | 0,11 mm | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 10-30 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094730 7 | |
EAN/GTIN | 4008198774075 | |
Producentnummer | DERMATRIL 740 - 7 |