• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Snørestøvle, sort/blå ALESSIO Mid ESD, S3 38

Art.-nr.: 092252 38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ALESSIO
Køn Unisex
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 38
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092252 38
EAN/GTIN 4030839226742
Producentnummer 767541-38

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko ALESSIO fra ELTEN Safety-Grip-serien.
  • Overlæder af robust okselæder.
  • Åndbart tekstilfor.
  • Lukket, polstret pløs.
  • Helfladet indlægssål ESD PRO black.
  • PU/PU-sål SAFETY-GRIP med grove knopper.
  • PU-overkappe til beskyttelse af overmaterialet.
  • Refleksstriber af hensyn til bedre synlighed.
  • ESD-udstyr.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "ALESSIO"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ESD kompletsortiment"
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven