• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedsstøvler S3 VX PRO 7750 S3 XB 39

Art.-nr.: VX PRO 7750 S3 XB 39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 39
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer VX PRO 7750 S3 XB 39
EAN/GTIN 4044348523391
Producentnummer VX PRO 7750 S3 XB 39

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Fuldkornet, plejeløst glat læder
  • Støvbeskyttende tunge
  • Forstærket, slidstærk tåbeskyttelse
  • Polstret krave for ekstra komfort
  • Tåkappe af aluminium
  • Punkteringssikker mellemsål af stål
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Læderindlæg
  • Udskiftelig komfortindlæg ERGO-SOFT ESD
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • VARIO Multiflex®-teknologi
  • Ydersål TPU Active ESD

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven