uvex 1 sportssko S1 sort bredde 14 størrelse 43

Art.-nr.: 6598043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S1
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S1
EU-skostørrelse 43
Farve schwarz
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6598043
EAN/GTIN 4031101689340
Producentnummer 6598043
L-nummer ZP5609 6598043

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 sport
  • Produkttype: Lav sko
  • Farve (Filter): sort
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 43
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: uvex xenova® syntetisk tåkappe
  • Fodbund: climate comfort fodseng uvex 1 sport
  • Overmateriale: Textil
  • Skridsikkerhed: SRC
  • Sål: uvex 1 sport
  • Bredde: 14

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven