• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sko, sort CP 4100 ESD, S1 NB

Art.-nr.: 092487
Rabat
Fra  844,97 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
5 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Sål, egenskab: Reboundsål

Betegnelse

Udførelse:

Moderne sikkerhedssko fra Competition-serien med SECURA VARIO® hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi, der giver utrolig høj brugerkomfort.
  • Åndbart funktionsfor.

Sikkerhedssko CP 4100
  • Mikrofiber og store indsatsdele af mesh giver optimal ventilation.
  • Slidsål TPU Competition ESD, hvid.
  • Leveres som standard med STEITZ FLEXO-lukning og almindelige snørebånd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092488.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven