• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro CP 4100 ESD, S1 NB

Número de artículo: 092487
Descuento
desde  104,35 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Forro funcional transpirable.

Zapato abotinado de seguridad CP 4100
  • Microfibra y piezas de uso amplias de tejido de red para la máxima ventilación.
  • Suela TPU Competition ESD, blanca.
  • Estándar con sistema de cierre STEITZ Flexo y cordones convencionales.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092488.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra